Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 6.6V 6.4V min., 2-Pin, SMD 6.3V max X2DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784574
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSPU3061N2T5G
EAN/GTIN:
     5059045301950
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 6.6V
Durchschlagspannung min. = 6.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 6.3V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 30A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 0.65mm

Das NSPU3061 dient zum Schutz von spannungsempfindlichen Komponenten vor ESD. Ausgezeichnete Klemmwirkung, niedriger Leckstrom, hohe Spitzenstrombelastbarkeit und schnelle Ansprechzeiten bieten branchenführenden Schutz für Schaltungen, die ESD ausgesetzt sind. Wegen ihrer kompakten Größe ist es geeignet für den Einsatz in Mobiltelefonen, Tablet-PCs, MP3-Playern, Digitalkameras und vielen anderen tragbaren Produkten, bei denen wenig Platinenplatz zur Verfügung steht.Leistungsmerkmale: Niedrige Klemmenspannung bei hohen IPP Niedriger Leckstrom Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei Kleine Gehäusekontur: 1,0 mm x 0,6 mm Anwendungen: LCD-Leitungsschutz Konfigurationskanal-Leitungsschutz für Steckverbinder Typ C USB-VBUS und CC-Leitungsschutz Mikrofon-Leitungsschutz GPIO-Schutz Endprodukte: Smartphones Tablets Laptops
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
6.6V
Durchschlagspannung min.:
6.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
6.3V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
30A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1784574, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NSPU3061N2T5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.