Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MHz 16 KB 128 KB Flash TQFP 44-Pin 13-Kanal x 10 Bit, 13-Kanal x 12 Bit ADC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MHz 16 KB 128 KB Flash TQFP 44-Pin 13-Kanal x 10 Bit, 13-Kanal x 12 Bit ADC
Artikel-Nr.:
     108EL-1784146
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ128GP804-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 40MHz
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 16 KB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 44
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur max. = +85 °C

dsPIC33F Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33F-Kern mit 40 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33F mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33F SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
40MHz
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
16 KB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
44
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, Entwicklungskit, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 1784146, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33FJ128GP804IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,60*
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 9,83*
1
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 21,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.056,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.