Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power STS10 Schaltregler, Eingang 18 → 36V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 1W, 1A, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783467
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     STS1024S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 18 → 36V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Nennleistung = 1W
Wirkungsgrad = 96%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +105°C
Serie = STS10
Netzausregelung = ±0.2%
Betriebsdauer = 3.5 (Minimum)Mh

Der STS10 ist eine neue Serie von innovativen preisgünstigen DC/DC-Abwärtsreglern. Basierend auf SMD-Technologie und einem hohen Maß an Automatisierung bietet die Serie zahlreiche Funktionen wie Ausgangsspannungsabgleich, Ein/Aus per Fernbedienung, kontinuierlicher Kurzschlussschutz, Regelung und hoher Wirkungsgrad.Geregelte Einfachausgänge von 1,2 bis 15 V dc Großer Eingangsspannungsbereich SMD-10-Gehäuse Galvanisch nicht getrennt Einstellung der Ausgangsspannung ± 10 % Hoher Wirkungsgrad bis 96 % Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen nach Klasse B mit externen Komponenten Kurzschlussschutz Kein Kühlkörper erforderlich Remote EIN/AUS Band- und Rollenverpackung erhältlich Kurzschlussschutz Volllast bis +65 °C 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
18 → 36V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Nennleistung:
1W
Wirkungsgrad:
96%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+105°C
Serie:
STS10
Netzausregelung:
±0.2%
Betriebsdauer:
3.5 (Minimum)Mh
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc dc steller, 1783467, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, STS1024S15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 6,116*
€ 8,76*
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 14,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,499*
€ 10,11381
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,238*
€ 9,80322
pro Stück
ab 750 Stück
€ 7,977*
€ 9,49263
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 7,716*
€ 9,18204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,116*
€ 7,27804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 262,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.