Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT Optokoppler DC-In, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT Optokoppler DC-In, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1783163
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-4800-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Optokoppler
optokoppler dip 16
igbt module
Montage Typ = THT
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 16ns
Eingangsstrom max. = 10 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 20ns

Optokoppler, Optokoppler mit Schnittstelle für intelligentes Stromversorgungsmodul (IPM), Avago Technologies. Optokoppler für IPM-Schnittstelle (Intelligent Power Modul) von Avago Technologies weisen kurze Laufzeit, schnelles IGBT-Schalten, hohe Transient-Gleichtaktunterdrückung und breiten Betriebstemperaturbereich auf. R2Coupler™-Isolierungsprodukte von Avago Technologies bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für sicherheitskritische Kfz- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
16ns
Eingangsstrom max.:
10 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
20ns
Weitere Suchbegriffe: 1783163, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPL4800000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,35*
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,77*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,57*
6 Tage
26
1
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,90*
1
€ 3,50*
ab € 17,44*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.