Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Weiß 3,6 V, 155° 1606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Weiß 3,6 V, 155° 1606
Artikel-Nr.:
     108EL-1781674
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMW-C120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3,6v
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 1606
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,6 V
Lichtstärke = 160 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 155°
Linsenform = Rechteck
Linsenfarbe = Klar

Avago HSMx-C120 Serie LEDs. Bei der Serie HSMx-C120 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie befinden sich in kleineren rechtwinkligen Gehäusen mit Industriestandard-Abmessungen von 1,6 x 0,6 x 1,0 mm. Die Chip-LEDs HSMx-C120 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C120 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C120: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen 0603 – Betrachtungswinkel: 155° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -30 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
1606
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,6 V
Lichtstärke:
160 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
155°
Linsenform:
Rechteck
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1781674, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMWC120, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.