Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HLMP THT LED Grün 2,1 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom HLMP THT LED Grün 2,1 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1781627
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-1503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 1 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 569 nm
Serie = HLMP

LEDs der Serie Avago HLMP-1301/1401/1503/K401/K600. Die Serien HLMP-1301, HLMP-1401, HLMP-1503, HLMP-K401 und HLMP-K600 von Avago Technologies sind diffuse LED-Lampen in T-1 (3 mm). Diese Familie von durchkontaktierten LEDs wurde für den Universaleinsatz in Signalleuchten entwickelt. Diffusionsmittel, Abtönungen und die optische Bauweise sind so miteinander kombiniert, dass eine hohe Lichtstärke und große Betrachtungswinkel entstehen.. Eigenschaften der LEDs der Serien HLMP-1301, HLMP-1401, HLMP-1503, HLMP-K401, HLMP-K600: – Hohe Lichtstärke – Verschiedene Farben erhältlich – T-1 (3 mm) Standardgehäuse – Ausgewählte Mindestwerte – Große Strahlungswinkel – Universalkabel – Zuverlässig und robust
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
1 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
569 nm
Serie:
HLMP
Weitere Suchbegriffe: 1781627, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP1503, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,96*
€ 273,6524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,86*
€ 269,9634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,36*
€ 251,5184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,60*
€ 243,474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,06*
€ 216,6514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.