Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LWL-Sensor 20 (Hochgeschwindigkeitsmodus) mm, 30 (Standardmodus) mm, 50 (hochauflösender Modus) mm, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron LWL-Sensor 20 (Hochgeschwindigkeitsmodus) mm, 30 (Standardmodus) mm, 50 (hochauflösender Modus) mm, 8
Omron LWL-Sensor 20 (Hochgeschwindigkeitsmodus) mm, 30 (Standardmodus) mm, 50 (hochauflösender Modus) mm, 8
Artikel-Nr.:
     108EL-1780432
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32-D24 2M
EAN/GTIN:
     5059039392193
Suchbegriffe:
Fotosensor
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Faseroptiktyp = Kunststoff
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Anschluss = Kabel
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = PE
Länge = 42mm
Abmessungen = 42 x 3 mm

Serie E32 LWL-Sensorköpfe. Verschiedene Formate für einen großen Anwendungsbereich. IP67 (IP50 E32-L25) Alle Fasern bestehen aus 2 m langem schwarzem PE. Zulässiger min. Biegeradius: 25 mm Die Länge ist mit dem mitgelieferten Schneidwerkzeug zum Einsetzen in Verstärker-Klemmöffnungen anpassbar. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70 °C Ultraflache Durchgangsstrahl-Faser für Wafer-Mapping
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Anschluss:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PE
Länge:
42mm
Abmessungen:
42 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, omron kontrasttaster, lichttaster, 1780432, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32D242M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,25*
€ 93,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 94,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,00*
€ 95,99*
€ 5,46*
ab € 86,50*
€ 105,74*
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 109,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.