| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1779343 Herst.-Nr.: CVL-2400/5500-2C-BLK-96 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Protokolle = 3G (UTMS), 4G (LTE) Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5,5 GHz Anschlusstyp = SMA Verstärkung = 3dBi Kabellänge = 305mm Serie = CVL-2400/5500
Die CVL-2400/5500 ist eine Dualband-WLAN-Antenne mit innovativem, umspritztem Design. Sie bietet WLAN-Fähigkeit auf den Bändern von 2,4–2,5 GHz und 4,9–6,0 GHz. Diese vertikal polarisierte Antenne verfügt über 3 dBi maximale Verstärkung und wird standardmäßig mit einem SMA-Steckverbinder verbunden. Sie verwendet RG-174-Kabel für die einzelne Verbindung. Weitere Informationen: | | HF-Protokolle: | 3G (UTMS), 4G (LTE) | Frequenzbereich: | 2,4 GHz, 5,5 GHz | Anschlusstyp: | SMA | Verstärkung: | 3dBi | Kabellänge: | 305mm | Serie: | CVL-2400/5500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1779343, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Mobilemark, CVL240055002CBLK96, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| | |
| |