Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique 9037 Polypropylen Schwimmerschalter Eindrehen 230V, 2 NC DPST, -22°F → +220°F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9037HG36Z20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Eindrehen
Schaltausgang = 2 NC DPST
Gehäusematerial = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -22°F
Betriebstemperatur max. = +220°F
Wechselspannung max. = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = 9037

Geschlossener Tank – Nema 1 – Einschraubbuchse – 2x 2-polige Öffner mit Sprungfunktion
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Eindrehen
Schaltausgang:
2 NC DPST
Gehäusematerial:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-22°F
Betriebstemperatur max.:
+220°F
Wechselspannung max.:
230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
9037
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 1779143, Automation, Sensoren, Telemecanique Sensors, 9037HG36Z20, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.