Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique 9037 Polypropylen Schwimmerschalter Eindrehen 230V, 2 NC DPST, -30°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telemecanique 9037 Polypropylen Schwimmerschalter Eindrehen 230V, 2 NC DPST, -30°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1779140
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9037HG37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Eindrehen
Schaltausgang = 2 NC DPST
Gehäusematerial = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Wechselspannung max. = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = 9037

RS Pro SchwimmerschalterDer RS Pro Schwimmerschalter für Schraubmontage verfügt über 2 2 Öffner-DPST-DP-Kontakte. Er wird für einen geschlossenen Tank oder eine geschlossene Wanne verwendet. Der Schwimmerschalter hat eine vertikale Betriebsposition.Eigenschaften und Vorteile• aus Polypropylen • Die maximale Wechselspannung beträgt 230 V (einphasig), 475 V (3-phasig) • Die maximale Gleichspannung beträgt 230 V • Die Betriebsrate beträgt 60 Zyk/min • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 105 °C.Zertifizierungen• CE-zertifiziert • UL 508
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Eindrehen
Schaltausgang:
2 NC DPST
Gehäusematerial:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Wechselspannung max.:
230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
9037
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 1779140, Automation, Sensoren, Telemecanique Sensors, 9037HG37, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.