Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique 9037 Polypropylen Schwimmerschalter Eindrehen 230V, 2 NC DPST, -30°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779133
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9037HG32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Eindrehen
Schaltausgang = 2 NC DPST
Gehäusematerial = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Wechselspannung max. = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = 9037

Geschlossener Tank – Nema 1 – Einschraubbuchse – 2x 2-polige Öffner mit Sprungfunktion
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Eindrehen
Schaltausgang:
2 NC DPST
Gehäusematerial:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Wechselspannung max.:
230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
9037
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 1779133, Automation, Sensoren, Telemecanique Sensors, 9037HG32, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.