Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 9V 5V min., 3-Pin, SMD 4V max SOT-23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777624
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT04-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
vishay diode
schutzdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 9V
Durchschlagspannung min. = 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 4V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 429W
Impulsspitzen-Strom max. = 30A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 3.1 x 1.43 x 0.97mm
Automobilstandard = AEC-Q101

ESD-Schutzvorrichtungen, Vishay Semiconductor. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) gemäß den Standards der IEC 61000
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
9V
Durchschlagspannung min.:
5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
4V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
429W
Impulsspitzen-Strom max.:
30A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
3.1 x 1.43 x 0.97mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, 1777624, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, GSOT04E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0514*
€ 0,067*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 1800000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.