Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD LED Blau 3,8 V, 130° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD LED Blau 3,8 V, 130° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1777618
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMB1300-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 180 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 475 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm

Vishay-LEDs der Serie VLMx1300. Bei der VLMx1300-Serie von Vishay Semiconductor handelt es sich um sehr helle 0603-ChipLEDs. Diese Familie von ChipLEDs hat ein kompaktes SMD-Gehäuse, das Entwurfsflexibilität bietet. Die VLMx1300-Serie bietet eine bessere Leistung in einem kleinen Paket. Die 0603-ChipLEDs sind ideal für Produkte, die hohe Helligkeit und Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen erfordern. Geeignete Anwendungen für die VLMx1300-ChipLEDs sind Tastenfelder mit Hinterleuchtung, Navigationssysteme, Mobiltelefonanzeigen, Anzeigen von industriellen Steuerungssystemen, miniaturisierte Farbeffekte und Verkehrsanzeigen.. Merkmale der ChipLEDs VLMx1300: - Dünnes ChipLED-Gehäuse: 1,6 x 0,8 x 0,8 mm – Große Helligkeit - AllnGaP- und InGaN-Technologie – Großer Betrachtungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
180 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
475 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1777618, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, VLMB1300GS08, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,077*
€ 0,1171*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
1 Tag
6863
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0972*
€ 0,6172*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 1,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,96*
Zubehör
Infineon
BCR420UE6327HTSA1
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.