Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Schottky Diode , 90V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777517
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB3H90-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 90V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 800mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 2 A bis 3 A, Vishay Semiconductor. Eine Serie von Schottky-Gleichrichtern von Vishay Semiconductor. Diese Dioden weisen einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion auf. Die Umkehr-Erholzeiten von Schottky-Dioden sind extrem kurz, und sie sind für Anwendungen geeignet, die ein schnelles Schalten bei geringem Leistungsverlust erfordern.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
90V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
800mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 1777517, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SB3H90E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 700.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 700000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.