Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 274V 190V min., 2-Pin, THT 171V max 1,5 KE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777513
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE200A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 274V
Durchschlagspannung min. = 190V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 171V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 5.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 9.5mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
274V
Durchschlagspannung min.:
190V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
171V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
5.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1777513, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 15KE200AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,266*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,44519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 711,83*
€ 847,0777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 694,932*
€ 826,96908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 666,68*
€ 793,3492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 650,16*
€ 773,6904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 623,266*
€ 741,68654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.