Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Kleinsignaldiode Einfach 300mA 1 Element/Chip SMD 50V SOD-80 2-Pin Siliziumverbindung 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1777470
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LS4151GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Diodenkonfiguration = EinfachmA
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 50V
Gehäusegröße = SOD-80
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2V
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 2.7mm
Abmessungen = 1.6 (Dia.) x 3.7mm
Durchmesser = 1.6mm

Glaspassivierte Schnellschalter-Kunststoffgleichrichter. Funktionen Superektifier-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Schnelles Schalten für hohen Wirkungsgrad Niedriger Leckstrom, typischer IR weniger als 0,2 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendungen: Hochspannungsgleichrichtung von G2-Raster-CRT und TV, Klemmvorrichtung Stromkreis des Kamerablitzes. Mechanische Daten Gehäuse: Do-204AL, geformtes Epoxidharz über Glaskörper Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachmA
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
50V
Gehäusegröße:
SOD-80
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2V
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
2.7mm
Abmessungen:
1.6 (Dia.) x 3.7mm
Durchmesser:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1777470, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, LS4151GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 6.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12500 Stück
€ 0,0244*
€ 0,029
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,0289
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,0277
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,0268
pro Stück
ab 6250000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.