Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Kleinsignaldiode Einfach 1 Element/Chip THT DO-35 2-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775893
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAV21 R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = DO-35
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +200 °C
Länge = 5.08mm
Abmessungen = 2.28 (Dia.) x 5.08mm
Durchmesser = 2.28mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
DO-35
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Länge:
5.08mm
Abmessungen:
2.28 (Dia.) x 5.08mm
Durchmesser:
2.28mm
Weitere Suchbegriffe: 1775893, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Taiwan Semiconductor, BAV21R0, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,80*
€ 442,442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,30*
€ 419,237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,70*
€ 393,533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,40*
€ 383,656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,60*
€ 361,284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.