Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 70V / 70mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 70V / 70mA, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1775869
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAS70-05 RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
diode sot-23
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100mA

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
70V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100mA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1775869, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, BAS7005RF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,14*
€ 94,1766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,24*
€ 93,1056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,35*
€ 90,8565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,30*
€ 82,467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,20*
€ 72,828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.