Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Fotodiode IR 800nm Si, THT TO-52-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775567
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     APD10-8-150-T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 800nm
Gehäusetyp = TO-52
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 600nm
Höhe über Panel = 3.25mm
Spitzenphotosensibilität = 50A/W
Polarität = Umgekehrt

Fotodioden der Serie APD 8-150 von OSI mit Silizium-Stoßentladung. Bei der APD-Serie 8-150 von OSI Optoelectronics handelt es sich um eine Produktfamilie von Silizium-Stoßentladungs-Fotodioden, optimiert für den Betrieb mit 800 nm Wellenlängen. Sie werden in hermetisch versiegelten Metallgehäusen mit Durchmesseroptionen der aktiven Fläche von 0,2, 0,5, 1 oder 1,5 mm geliefert. Die Fotodioden der APD-Serie 8-150 bieten rauscharmes Verhalten und hohe Empfindlichkeit über Bandbreiten bis zu 1 GHz. Geeignete Anwendungen für die Fotodioden der Serie APD 8-150 umfassen die faseroptische Kommunikation, Laserentfernungsmesser und Lichtstärkemessung mit hoher Geschwindigkeit.. Merkmale der APD-Serie 8-150: Gehäuse: TO-52 und TO-5 Niedriger Temperaturkoeffizient: 0,45 V/°C Hohe Empfindlichkeit Rauscharm Große Bandbreite Betriebstemperatur: –40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
800nm
Gehäusetyp:
TO-52
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
600nm
Höhe über Panel:
3.25mm
Spitzenphotosensibilität:
50A/W
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1775567, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, APD108150T52, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 106,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 594,03*
€ 706,8957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,69*
€ 686,2611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,01*
€ 666,4119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 548,88*
€ 653,1672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,40*
€ 631,176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.