Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Fotodiode 670nm Si, THT 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775558
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-DL-20C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 670nm
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Länge = 37.97mm
Breite = 34.04mm
Höhe über Panel = 3.05mm
Spitzenphotosensibilität = 0.4A/W
Regelanstiegszeit = 1µs

Positionserfassungsdetektoren (PSDs) von OSI. Diese Familie von Positionserfassungsdetektoren (PSD) von OSI Optoelectronics verwendet duolaterale Technologie. Sie bieten einen kontinuierlichen Analogausgang, der hohe Positionsgenauigkeit über den Großteil des Abtastgebiets bietet. Ein- oder zweidimensionale Positionen können mit dieser Serie von PSDs gemessen werden. Geeignete Anwendungen für diese Positionserfassungsdetektoren (PSDs) sind Trägerausrichtung, Positionserfassung, Winkelmessung, Höhenmessungen und Bewegungsanalyse.. Leistungsmerkmale: Äußerst linear Hohe Genauigkeit Großer Dynamikbereich Hohe Zuverlässigkeit Duolateral Struktur
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
670nm
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Länge:
37.97mm
Breite:
34.04mm
Höhe über Panel:
3.05mm
Spitzenphotosensibilität:
0.4A/W
Regelanstiegszeit:
1µs
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1775558, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PINDL20C, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.543,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 771,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.643,58*
€ 1.955,8602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.631,07*
€ 1.940,9733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.586,66*
€ 1.888,1254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.559,54*
€ 1.855,8526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.543,12*
€ 1.836,3128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.