Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Omnipolar SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Omnipolar SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1775549
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1126LLHLT-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Omnipolar
Arbeitsspannnung max. = 24 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Chopper-stabilisierte omnipolare Hall-Effekt-Sensorschalter A1126, Allegro Microsystems. Der A1126 von Allegro Microsystems ist ein omnipolarer, hochempfindlicher Hall-Effekt-Schalter mit einem digitalen Ausgang. Sie enthalten einen Spannungsregler, einen Hall-Spannungsgenerator, einen Kleinsignalverstärker, Chopper-Stabilisierung, einen Schmitt-Trigger und einen kurzschlussgeschützten Open-Drain-Ausgang. Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Regler, der einen Betrieb mit 24 V ermöglicht. Sie sind geeignet für den Betrieb über erweiterte Temperaturbereiche von –40 °C bis 150 °C. Aktivierung des A1126 mit entweder einer Nord- oder einer Südpolarität und ohne ein Magnetfeld, der Ausgang ist ausgeschaltet. Diese magnetische Polaritätsunabhängigkeit macht ihn zu einem ausgezeichneter Ersatz für Reed-Schalter. Er vereinfacht auch die Fertigung, da die Magneten nicht ausgerichtet sein müssen. Der A1126 ist für den Betrieb in Umgebungstemperaturen von –40 °C bis +150 °C ausgelegt. AEC-Q100, Kfz-zugelassen Omnipolarer Betrieb 4-phasige Chopper-Stabilisierung mit hoher Geschwindigkeit Niedrige Schaltpunktabweichung Überragende Temperaturstabilität Unempfindlich gegen physische Belastung Batterieverpolungsschutz Robuste EMV-Fähigkeit Robuster ESD
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Omnipolar
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1775549, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1126LLHLTT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.