Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear MLP 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775546
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1395SEHLT-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 3,5 V
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Gehäusegröße = MLP
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C

Lineare Hall-Effekt-Sensoren A1391/2/3/5 3 V, Allegro Microsystems. Die linearen Hall-Effekt-Sensoren der Serie A1391/2/3/5 liefern eine Ausgangsspannung, die direkt proportional zu einem angewandten magnetischen Feld ist. Der A139x minimiert die Stromaufnahme auf weniger als 25 μA durch einen vom Benutzer auswählbaren Standby-Modus, der perfekt für batteriebetriebene Anwendungen ist. Der Stromverbrauch kann durch Anlegen eines Logikpegel-Signals an den SLEEP-Stift gesteuert werden. Die Ausgänge des Geräts sind während des Standby-Modus nicht gültig (hohe Impedanz). Ausgang mit hoher Impedanz im Standby-Modus Kompatibel mit Netzteilen für 2,5 V bis 3,5 V 10 mW Leistungsaufnahme im aktiven Modus Waagen mit ratiometrischem Ausgang, mit ratiometrischer Versorgungsreferenzspannung (VREF-Stift) Temperaturstabile Ruhe-Ausgangsspannung und Empfindlichkeit Großer Umgebungstemperaturbereich: –20 °C bis 85 °C ESD-Schutz für mehr als 3 kV Empfindlichkeit und Offset bei Abschlussprüfung eingestellt
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
3,5 V
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Gehäusegröße:
MLP
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1775546, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1395SEHLTT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.