Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Uni-Directional Dual 650V, 4-Pin, SMD 18V max DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775432
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-DT065-100-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
Diodenkonfiguration = Dual
Klemmenspannung max. = 650V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 18V
Pinanzahl = 4
Impulsspitzen-Strom max. = 0.2A
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 5 x 5 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm

UL E315805. Die angegebene maximale Spannung gibt die Impulsspannungsfestigkeit über eine Dauer von maximal 10 ms wieder. Bourns TBU Hochgeschwindigkeits-Überlastschalter, Serie DT. Die Serie DT von Bourns TBU umfasst zweifache unidirektionale Hochgeschwindigkeits-Überspannungsableiter mit niedriger Kapazität für Schutz gegen Fehler aufgrund von Kurzschlüssen, Induktion und Blitzschlag sowie AC-Stromkreuzungen. Diese TBU-Überlastschalter lösen in weniger als 1 μs aus, wenn der Strom den Maximalwert in einer Richtung überschreitet. Der TBU-Überlastschalter der Serie DT sperrt plötzliche Anstiege von Spannung oder Strom und bildet eine Barriere, hinter der die Elektronik vor Beschädigung geschützt ist. Nach dem Spannungsstoß stellt sich das TBU-Gerät zurück, sobald die Spannung über das TBU-Gerät auf den Wert Vreset fällt. Typische Anwendungen sind Ethernet-Anschlüsse, Schutzmodule, Dongles und Prozesssteuerungsgeräte. Überlegener Stromkreisschutz Überstrom- und Überspannungsschutz Sperrt Überspannungen bis zum Nenngrenzwert Schnelle Auslösung Kleines SMD-Gehäuse Betriebstemperaturbereich: -40 °C → +85 °C
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Dual
Klemmenspannung max.:
650V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
18V
Pinanzahl:
4
Impulsspitzen-Strom max.:
0.2A
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
5 x 5 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: 1775432, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, TBUDT065100WH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.436,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,81209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.603,49*
€ 3.098,1531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.577,87*
€ 3.067,6653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.497,80*
€ 2.972,382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.455,86*
€ 2.922,4734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.436,27*
€ 2.899,1613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.