Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Uni-Directional Einfach 3.5V 53.3V min., 2-Pin, SMD 48V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775430
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 3.5V
Durchschlagspannung min. = 53.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 48V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 35A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 2.42mm

Unidirektionale TVS-Dioden (400 W) der Serie SMBJ. Undirektionale Suppressordioden zur Überspannungsableitung mit 400 W maximaler Impulsbelastbarkeit in kompakten Gehäusen des Typs DO214AB (SMB) zur Oberflächenmontage.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
3.5V
Durchschlagspannung min.:
53.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
48V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
35A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
2.42mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1775430, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMAJ48A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.