Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 250V, 2-Pin, SMD 20V max DFN


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775421
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA025-100-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 250V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 20V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 0.2A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 6.5mm

UL. Bourns TBU-Hochgeschwindigkeits-Schutzeinrichtungen Serie TBU-CA. Die elektronische Strombegrenzer (Electronic Current Limiters, ECL) der Bourns Transient Blocking Unit (TBU) sind Stromkreis-Schutzgeräte, die durch überhöhte Spannungen oder Ströme ausgelöst werden und als optimaler Stromkreisschutz für industrielle Steuerungen, medizinische Elektrongeräte, automatische Prüfsysteme sowie Militär- und Luftfahrtanwendungen entwickelt wurden. Sie sind einzelne, bidirektionale, rückstellbare Hochgeschwindigkeitsgeräte mit niedriger Kapazität zum Schutz – innerhalb der Nenngrenzwerte – gegen Fehler aufgrund von Kurzschlüssen, AC-Stromkreuzungen, Induktion und durch Blitzschlag induzierte Überspannungen. Zu den besonderen Merkmalen gehören ein ultraschneller Überstromschutz in einem großen Bereich von Auslöseströmen und -spannungen sowie ein reduzierter Formfaktor, um Platinenplatz zu sparen. Die TBU kann zum Schutz an Ethernet-, RS-485-, HART- und anderen Anschlüssen verwendet werden, wo gefährliche Überspannungen und Stromkreuzungen auftreten können. Sie kann auch in Telekommunikationsanwendungen verwendet werden, um eine Barriere gegen Spannungsstöße zu bilden, während Signale mit hoher Frequenz wie VDSL2 ohne Schaden am Stromkreis durchgelassen werden. Bei empfindlichen Elektronikanwendungen kann dank der TBU auf große Shunt-Schutzgeräte verzichtet werden, da – in weniger als einer Mikrosekunde – der gefährliche Strom vom geschützten Stromkreis ferngehalten wird. Die TBU bietet zudem eine erheblich niedrige Durchlassenergie und einen Überschwingungsschutz, der die Belastung der Leiterplatte senkt und so für eine erhöhte Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer sorgt. Bourns TBU-Schutztechnologie begrenzt die Energie, die zur empfindlichen Elektronik gelangt, ohne Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen mit einer Kapazität zu laden. So steht Entwicklern ein leistungsfähiger Schutz für Anwendungen selbst mit höchster Bandbreite zur Verfügung. Überlegener Stromkreisschutz Überstrom- und Überspannungsschutz Sperrt Überspannungen bis zum Nenngrenzwert Schnelle Auslösung Kleines SMD-Gehäuse Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C Lagertemperaturbereich: -65 °C bis +150 °C Maximale Verbindungstemperatur +125 °C ESD: IEC 61000-4-2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
250V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
20V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
0.2A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1775421, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, TBUCA025100WH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28786
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,744*
€ 2,13*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 3.162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.