Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Schwarz reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Displaytech Monochrom LCD, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Schwarz reflektiv
Displaytech Monochrom LCD, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Schwarz reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1775388
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     204A-GC-BC-3LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Vierzeilig, 20 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 20
Zeichenhöhe = 4.8mm
Anzeigebereich Größe = 76 x 25mm
Äußere Tiefe = 11mm
Hintergrundfarbe = Schwarz
Höhe Außen = 60mm
Controller Typ = ST7066U
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C

– Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser Module sind zu beachten. – Verpolung beim Stecken (Modul) verursacht irreparable Schäden. Alphanumerische LCD-Anzeigen. Reflektive und transflektive STN/FSTN-LCD-Displays von Displaytech. Integrierte Displaytech bietet ein breites Angebot an LCD-/alphanumerischen Anzeigen. Erhältlich in einer Vielzahl von LCD- und LED-Hinterleuchtungs-Farbkombinationen, mit denen Sie das perfekte Aussehen für Ihr Produkt erzielen. In Kombination mit einer Auswahl von Super Twisted Nematic-Displays (STN) oder Film Compensated STN-Displays (FSTN). Diese Anzeige Typen sind aufgrund ihres niedrigen Stromverbrauchs und der relativen Kosten im Vergleich zu anderen Anzeigegeräten beliebt. Displaytech bietet außerdem eine Auswahl an reflektiven und transflektiven Anzeigen. Transflektive Displays bieten einen höheren Kontrast unter verschiedenen Lichtverhältnissen und sind dadurch am besten für Anwendungen geeignet, bei denen Ihr Produkt sowohl drinnen als auch draußen verwendet wird. Reflektierend = Keine Hintergrundbeleuchtung Transflektierend = Mit Hintergrundbeleuchtung Erhältlich in einer Reihe von Größen: 16 x 2, 16 x 4, 20 x 2, 20 x 4 und 24 x 2 (Zeichen pro Reihe). – Parallele Schnittstelle – KS0066U Controller (COG-Ausführungen verwenden den NT603H Controller) – –10 °C bis 60 °C Betriebstemperaturbereich. LCD-Displays mit 16 x 1 Zeichen Displaytech 161A-BA-BC Reflektierendes STN Gelb auf Grün - keine Hintergrundbeleuchtung (RS ; 532-6335 532-6335 ) Displaytech 161A-BC-BC – Transflektives STN-Schwarz auf Gelb/Grün (Best.-Nr. ; 532-6341 532-6341 ) LCD-Displays mit 16 x 2 Zeichen Displaytech 162B-BC-BC – Transflektives STN-Schwarz auf Gelb/Grün (Best.-Nr. ; 532-6379 532-6379 ) Displaytech 162C-BC-BC – Transflektives STN-Schwarz auf Gelb/Grün (Best.-Nr. ; 532-6414 532-6414 ) Reflektives STN 162C-BA-BC von Displaytech auf Grün - ohne Hinterleuchtung (RS ; 532-6408 532-6408 ) Displaytech 162COG-BA-BC Reflektierendes STN Gelb auf Grün - ohne Hintergrundbeleuchtung (RS ; 532-6559 532-6559 ) Displaytech 162D-BA-BC Reflektierendes STN Gelb auf Grün (RS ; 532-6470 532-6470 ) Displaytech 162D-BC-BC – Transflektives STN-Schwarz auf Gelb/Grün (Best.-Nr. ; 532-6486 532-6486 ) Displaytech 162B-CC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Blau (Best.-Nr. ; 532-6385 532-6385 ) Displaytech 162C-CC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Blau (Best.-Nr. ; 532-6436 532-6436 ) Displaytech 162D-CC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Blau (Best.-Nr. ; 532-6492 532-6492 ) Displaytech 162F-CC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Blau (Best.-Nr. ; 532-6521 532-6521 ) Displaytech 162C-GC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Schwarz (Best.-Nr. ; 532-6442 532-6442 ) Displaytech 162F-FC-BC-3LP – Transflektives FSTN-Weiß auf Schwarz (Best.-Nr. ; 532-6537 532-6537 ) LCD-Displays mit 16 x 1 Zeichen Displaytech 161A-BA-BC Reflektierendes STN Gelb auf Grün - keine Hintergrundbeleuchtung (RS ; 532-6335 532-6335 ) Displaytech 161A-BC-BC – Transflektives STN-Schwarz auf Gelb/Grün (Best.-Nr. ; 532-6341 532-6341 ) LCD-Displays mit 16 x 2 Zeichen Displaytech 162B-BC-BC – Transflektives STN-Schwarz auf Gelb/Grün (Best.-Nr. ; 532-6379 532-6379 ) Displaytech 162C-BC-BC – Transflektives STN-Schwarz auf Gelb/Grün (Best.-Nr. ; 532-6414 532-6414 ) Reflektives STN 162C-BA-BC von Displaytech auf Grün - ohne Hinterleuchtung (RS ; 532-6408 532-6408 ) Displaytech 162COG-BA-BC Reflektierendes STN Gelb auf Grün - ohne Hintergrundbeleuchtung (RS ; 532-6559 532-6559 ) Displaytech 162D-BA-BC Reflektierendes STN Gelb auf Grün (RS ; 532-6470 532-6470 ) Displaytech 162D-BC-BC – Transflektives STN-Schwarz auf Gelb/Grün (Best.-Nr. ; 532-6486 532-6486 ) Displaytech 162B-CC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Blau (Best.-Nr. ; 532-6385 532-6385 ) Displaytech 162C-CC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Blau (Best.-Nr. ; 532-6436 532-6436 ) Displaytech 162D-CC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Blau (Best.-Nr. ; 532-6492 532-6492 ) Displaytech 162F-CC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Blau (Best.-Nr. ; 532-6521 532-6521 ) Displaytech 162C-GC-BC-3LP – Transflektives STN-Weiß auf Schwarz (Best.-Nr. ; 532-6442 532-6442 ) Displaytech 162F-FC-BC-3LP – Transflektives FSTN-Weiß auf Schwarz (Best.-Nr. ; 532-6537 532-6537 )
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Vierzeilig, 20 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
20
Zeichenhöhe:
4.8mm
Anzeigebereich Größe:
76 x 25mm
Äußere Tiefe:
11mm
Hintergrundfarbe:
Schwarz
Höhe Außen:
60mm
Controller Typ:
ST7066U
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1775388, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 204AGCBC3LP, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,66*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.