Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Zweifachthyristormodul 104A TO-240AA 2200V 1.8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775354
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC94-22IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
On-State Strom durchschnittlich = 104A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 2200V
Spitzenstrom = 1.8kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 150mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 20.8 x 30mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Serie MCC. Doppeltransistoren
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
104A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
2200V
Spitzenstrom:
1.8kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
150mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 20.8 x 30mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 1775354, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCC9422IO1B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 60,36*
1
€ 5,90*
ab € 47,99*
€ 81,32*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 83,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 2.172,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.