Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Blindtülle Grün +125°C min. -40°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Techno Blindtülle Grün +125°C min. -40°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1774804
Hersteller:
     Techno-Werkzeug
Herst.-Nr.:
     6000338GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindtülle
Farbe = Grün
Betriebstemperatur min. = +125°C
Betriebstemperatur max. = -40°C

Techno-BlindtülleDie Techno-Blindtülle ist eine Verschlusskappe in Techno-Grün-Farbe. Das Gehäusematerial ist TPE, halogenfrei und silikonfrei.Eigenschaften und Vorteile• 1,36 g Gewicht • 14 mm Durchmesser und 9 mm Dicke • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.Zertifizierungen• CE-zertifiziert • IP68
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Betriebstemperatur min.:
+125°C
Betriebstemperatur max.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1774804, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabeldurchführungstüllen, Techno, 6000338GT, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,446*
€ 0,544*
2
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.