Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy Funktionsgenerator mit LCD - Touch Screen Arbiträr-Wellenform, 80MHz / 20V ss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teledyne LeCroy Funktionsgenerator mit LCD - Touch Screen Arbiträr-Wellenform, 80MHz / 20V ss
Teledyne LeCroy Funktionsgenerator mit LCD - Touch Screen Arbiträr-Wellenform, 80MHz / 20V ss
Artikel-Nr.:
     108EL-1771294
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3AFG80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Frequenz max. = 80MHz
Frequenz min = 1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform = 1MHz
Abtastfrequenz max. = 1.2Gsps
Impulsfolge Wiederholrate min. = 16.3ns
Auflösung = 1 μHz
Arbiträr-Wellenform = Ja
Betriebstemperatur min. = 0°C

Signalformgeneratoren Teledyne LeCroy T3AF. Die Signalformgeneratoren der Serie T3AFG von Teledyne LeCroy sind brillante Test- und Debugging-Tools. Diese T3AFG sind sowohl Arbiträr- als auch Funktionsgeneratoren in einem. Diese Serie bietet großartige Funktionen wie DDS-Technologie, eine Vielzahl von Modulationsfunktionen, Fernsteuerungsunterstützung und hervorragende Verarbeitungsqualität. Teledyne LeCorys T3AFG-Modelle verfügen über einen Zweifachfunktionsgriff. Dieser Griff kann auch als Ständer mit einer Drehung über dem Gerät doppelt verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Verbessertes Debugging - tiefer Speicher, große Auswahl an Modulationstypen, hohe Auflösungen, hohe Bandbreite, integrierte Arbiträrsignalformen und benutzerdefinierte Signalformen ;/li> ;li>3,5-4,3-Zoll-Display. (T3AFG40+ mit Touchscreen) ;/li> ;li>Abtastrate bis zu 1,2 GS/s. ;/li> ;li>USB für Massenspeicher ;/li> ;li>LAN-Anschluss bei 2-Kanal-Modellen ;/li> ;li>Sweep-Ausgang - Sinus-, Rechteck-, Dreieck- oder Arbiträrsignalformen ;/li> ;li>Frequenzauflösung von 1 uHz ;/li> ;li>Griff kann als Ständer verwendet werden ;/li> ;li>Zu den Wellenformen gehört Gleichstrom ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Die Signalformgeneratoren T3AFG werden in einer Vielzahl von Anwendungen in einer Vielzahl von verschiedenen Branchen eingesetzt. Der Signalformgenerator ist ein unverzichtbares Gerät für jeden Profi, der elektronische Geräte entwickelt, testet oder repariert. Einige der häufigsten sind: ;ul> ;li>Schulungsdemonstrationen ;/li> ;li>Engineering ;/li> ;li>Debugging ;/li> ;li>Elektronikdesign ;/li> ;li>Kfz
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
80MHz
Frequenz min:
1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform:
1MHz
Abtastfrequenz max.:
1.2Gsps
Impulsfolge Wiederholrate min.:
16.3ns
Auflösung:
1 μHz
Arbiträr-Wellenform:
Ja
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, teledyne lecroy oszilloskop, 1771294, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Arbiträr-Funktionsgeneratoren, Teledyne LeCroy, T3AFG80, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Arbitrary Waveform Generators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.527,22*
€ 1.641,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.487,18*
€ 1.641,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,79*
€ 1.953,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,40*
€ 1.937,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,69*
€ 1.882,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,08*
€ 1.787,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,18*
€ 1.769,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236461
ab € 920,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.