Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1770954 Herst.-Nr.: 2007160000 EAN/GTIN: 4050118391879 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Klemmenmarkierung Serie = WS
Weidmuller Terminal MarkerDie Terminal Marker der Serie WS von Weidmüller sind weiße, halogenfreie Clips mit einer Breite von 6 mm und einer Höhe von 8 mm. Dieser Steckverbinder besteht aus innovativem Verbundwerkstoff, nämlich thermoplastischem Polyurethan (TPU) und Polycarbonat (PC-ABS), wodurch der Marker sicher in den Steckverbinder eingerastet wird. Die elastische Oberflächengüte erleichtert die Montage des Markers, und das speziell gestanzte Material ermöglicht das Dehnen der Streifen, insbesondere bei langen Terminal Blöcken.Eigenschaften und Vorteile• Kompatibel und einfach zu montieren • Kontinuierliche Streifen sparen Installationszeit • Hohe Flexibilität • Großes Etikettenfeld für optimale Lesbarkeit • Betriebstemperaturbereiche zwischen -50 °C und 90 °C. • Die Druckauflösung beträgt 300 dpi • Robuste und verschleißfeste BeschriftungAnwendungen• Gerät und Systeme • Es wird in Leitern und Kabeln verwendet • Weidmuller Anschlussklemmen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Klemmenmarkierung | Serie: | WS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, 1770954, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Klemmblock Zubehör, Weidmüller, 2007160000, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Accessories, Weidmuller |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 600 | | € 4,95* | ab € 0,0571* | € 0,0783* | | | | | | | | 600 | | € 5,46* | ab € 0,06017* | € 0,08207* | | | | | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 0,06137* | € 0,08367* | | | | | 52 Tage | | | 600 | | € 6,99* | ab € 0,0619* | € 0,0843* | | | | Lager 108 | | | | 600 | | € 8,95* | ab € 0,07* | € 0,09592* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück | Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 57,552* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|