Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Schrank mit Ablage, Bodenmontage, 2 Tür/en, 4 Regal/e, Verriegelbar, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770281
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926653.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Typ = Schrank mit Ablage
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 4
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Farbe = Blau, Grau
Abmessungen = 2000 x 1300 x 550mm
Tiefe = 550mm
Höhe = 2000mm
Breite = 1.3m
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank mit Ablage
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
4
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Blau, Grau
Abmessungen:
2000 x 1300 x 550mm
Tiefe:
550mm
Höhe:
2000mm
Breite:
1.3m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 963,97*
€ 1.159,28*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,57*
€ 1.183,03*
41 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.399,95*
€ 1.626,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,28*
€ 1.379,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,91*
€ 1.376,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,50*
€ 1.310,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,57*
€ 1.213,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,97*
€ 1.147,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926927.51
ab € 72,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.