Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linearer Magnetschalter 15 W 6 V dc 5mm 16mm 13mm 20mm, 16 x 13 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linearer Magnetschalter 15 W 6 V dc 5mm 16mm 13mm 20mm, 16 x 13 x 20 mm
RS PRO Linearer Magnetschalter 15 W 6 V dc 5mm 16mm 13mm 20mm, 16 x 13 x 20 mm
RS PRO Linearer Magnetschalter 15 W 6 V dc 5mm 16mm 13mm 20mm, 16 x 13 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1770137
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1770137
EAN/GTIN:
     5059045043850
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Magnetschalter
rs pro betätigungselement
betätigungselement
Leistungsaufnahme = 15 W
Versorgungsspannung = 6 V dc
Stößeldurchmesser = 5mm
Produkthöhe = 16mm
Produktbreite = 13mm
Produkttiefe = 20mm
Abmessungen = 16 x 13 x 20 mm

Lineares Magnet-Betätigungselement von RS ProDas lineare RS Pro-Magnetbetätigungselement ist ein Verriegelungsmagnet. Es handelt sich um ein Pull-Betätigungselement mit einem Stromverbrauch von 15 W. Dies wird in der Messtechnik verwendet.Eigenschaften und Vorteile• korrosionsbeständige beschichtete Teile • Anschlusslitzen • Die Versorgungsspannung beträgt 6 V
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
15 W
Versorgungsspannung:
6 V dc
Stößeldurchmesser:
5mm
Produkthöhe:
16mm
Produktbreite:
13mm
Produkttiefe:
20mm
Abmessungen:
16 x 13 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: 1770137, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, RS PRO, SK0520A2P3, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.