Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 → 12s, 200 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770091
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-HRL AC200-240 M
EAN/GTIN:
     5059039367504
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 200 → 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.05 → 12s
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac
Anschluss Typ = Crimpbefestigung
Breite = 48mm
Tiefe = 93mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Omron ZeitrelaisDas Multifunktionsrelais Omron Serie H3CR verfügt über einen Ausschaltverzögerungszeitgeber sowie 2 Wechslerkontakte und ist DIN-Schienenmontage. Das Relais erfordert eine Versorgungsspannung von 200 V ac bis 240 V ac und einen maximalen Nennstrom von 5 A. Er verfügt über einen einstellbaren Zeitbereich zwischen 0,05 s und 12 minEigenschaften und Vorteile• Kontaktkonfiguration ist DPDT • Crimp-Anschlussklemmenausführung. Terminal • Lange Ausschaltverzögerungszeit • Modelle mit erzwungenem Reset-Eingang sind verfügbar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 55 °C.Anwendungen• Industrielle Anwendung • ZeitsteuerungZertifizierungen• CSA-Zulassung • IEC60664 • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
200 → 240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Ausschaltverzögerung | Multifunktion
Zeitbereich:
0.05 → 12s
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac
Anschluss Typ:
Crimpbefestigung
Breite:
48mm
Tiefe:
93mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, zeitrelais rückfallverzögert, 1770091, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3CRHRLAC200240M, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,49*
€ 71,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,86*
€ 73,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,11*
€ 90,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 94,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.