Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.5 → 120s, 200 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770088
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-G8EL AC200-240
EAN/GTIN:
     5059039365838
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 200 → 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Star-Delta
Zeitbereich = 0.5 → 120s
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Zeitabschnitt = Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac
Anschluss Typ = Crimpbefestigung
Breite = 48mm
Minimaler Nennstrom = 10mA
Betriebstemperatur min. = -10°C

DIN 48 x 48 mm, Stern-Dreieck-ZeitgeberEin breiter Sternschaltungszeit-Bereich (bis zu 120 Sekunden) und Stern-Dreieck-Übergangszeitbereich (bis zu 1 Sekunde).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
200 → 240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Star-Delta | Multifunktion
Zeitbereich:
0.5 → 120s
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Zeitabschnitt:
Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac
Anschluss Typ:
Crimpbefestigung
Breite:
48mm
Minimaler Nennstrom:
10mA
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, 1770088, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3CRG8ELAC200240, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,69*
€ 79,66*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,24*
€ 81,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 99,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,07*
€ 101,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.