Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics FCI-InGaAS Fotodiode 1700nm InGaAs, THT TO5-Gehäuse 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769784
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     FCI-InGaAs-Q1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1700nm
Gehäusetyp = TO5
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 5
Diodenmaterial = InGaAs
Wellenlänge min. = 900nm
Wellenlänge max. = 1700nm
Fallzeit typ. = 3ns
Länge = 1.49mm
Breite = 1.25mm
Höhe über Panel = 4.16mm
Spitzenphotosensibilität = 0.95A/W
Serie = FCI-InGaAS

Die Serie FCI-InGaAs-QXXX umfasst InGaAs-Fotodioden, die in vier separate aktive Bereiche segmentiert sind. Diese Fotodioden haben einen aktiven Durchmesser von 1 mm und 3 mm. Die Serie InGaAs Quad mit hoher Reaktionseinheitlichkeit und geringem Übersprechen zwischen den Elementen ist ideal für präzise Nulling- oder Zentrieranwendungen sowie für Strahlprofilierungsanwendungen geeignet. Sie weist eine ausgezeichnete Empfindlichkeit von 1100 nm bis 1620 nm, ist stabil über lange Zeiträume und große Temperaturänderungen und bietet schnelle Ansprechzeiten, die notwendig für Hochgeschwindigkeits- oder Impulsbetrieb sind. Die Fotodioden befinden sich in isolierten TO-5 oder TO-8 Gehäusen mit einem doppelseitigen AR-beschichteten Breitband-Flachfenster.Produktanwendungen Positionserkennung Strahlausrichtung Strahlprofilierung Produktmerkmale Hohe Empfindlichkeit Rauscharm Spektralbereich: 900 nm bis 1700 nm Geringes Übersprechen Breites Sichtfeld
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1700nm
Gehäusetyp:
TO5
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Diodenmaterial:
InGaAs
Wellenlänge min.:
900nm
Wellenlänge max.:
1700nm
Fallzeit typ.:
3ns
Länge:
1.49mm
Breite:
1.25mm
Höhe über Panel:
4.16mm
Spitzenphotosensibilität:
0.95A/W
Serie:
FCI-InGaAS
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1769784, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, FCIInGaAsQ1000, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,19*
€ 376,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.