Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin LWL-Kabel 25m Single Mode Gelb LC LC 9.5/125μm 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768859
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4054AAC
EAN/GTIN:
     5059041060998
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 25m
Steckverbinder 2 = LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 9.5/125µm
Mantelfarbe = Gelb
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OS1
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Biegeradius min. = 10 mm

Flex-Faseranschluss-auf-Flex-Inline-Faseranschlusskeine Kabeloptionen oder vorkonfektioniert von 5M - 450M verfügbarSimplex-LC-FasersteckerAuswahl an OS1-, OM1- und OM3-Kabeln für Single oder MultimodePXP4081 Dichtungskappe separat erhältlich, um die IP-Schutzart von nicht gesteckten Steckverbindern aufrechtzuerhaltenSteckverbindung mit flexiblem Inline-Faseranschluss oder Einbausteckern PXF4051, PXF4053
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Steckverbinder 2:
LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
9.5/125µm
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OS1
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Biegeradius min.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaser-patchkabel lc, glasfaser patchkabel, glasfaserkabel konfektioniert 25m, 1768859, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, Bulgin, PXF4054AAC, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.