| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1767588 Herst.-Nr.: 31746 EAN/GTIN: 5705020317460 |
| |
|
| | |
| Breite = 410mm Anwendung = Trockene Bereiche, feuchte Bereiche Hart/Weich = Mittelhart Farbe = Gelb Tiefe = 90mm Borstenlänge = 52mm
Dieser Kehrbesen hat zwei Arten von Borsten. Wenn Sie den Besen nach vorne schieben, lösen die vorderen Reihen, die feste Borsten haben, den Schmutz und schieben schwereren Schmutz. Die weicheren Borsten der hinteren Reihen sammeln die feineren Partikel. Eignet sich für alle Bereiche in Küche und Gastronomie. Weitere Informationen: | | Breite: | 410mm | Anwendung: | Trockene Bereiche, feuchte Bereiche | Hart/Weich: | Mittelhart | Farbe: | Gelb | Tiefe: | 90mm | Borstenlänge: | 52mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1767588, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besen, Vikan, 31746, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Brooms |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,31* | € 21,04* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,32* | € 21,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,77* | € 24,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,38* | € 26,13* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 17,36* | € 33,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|