Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besenstiel, Orange, ø 31mm, L. 1.31m z.Verwend.mit Vikran Besen, Vikran Rakel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Besenstiel, Orange, ø 31mm, L. 1.31m z.Verwend.mit Vikran Besen, Vikran Rakel
Vikan Besenstiel, Orange, ø 31mm, L. 1.31m z.Verwend.mit Vikran Besen, Vikran Rakel
Artikel-Nr.:
     108EL-1767565
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29357
EAN/GTIN:
     5705020293573
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
Farbe = Orange
Länge = 1.31m
Teleskopisch = Nein
Durchmesser = 31mm
Zur Verwendung mit = Vikran Besen, Vikran Rakel

Dieser Standard-Besenstiel kann mit allen Besen, Rakeln und Abstreifern verwendet werden. Der Griff mit dem angebrachten Gegenstand sollte bis zum Kinn des Benutzers reichen, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Er kann auch an Wandreinigungsprodukten bis zu einer Höhe von ca. 3 m angebracht werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Länge:
1.31m
Teleskopisch:
Nein
Durchmesser:
31mm
Zur Verwendung mit:
Vikran Besen, Vikran Rakel
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, vikan alu-stiel, alu stiel, 1767565, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Stiele für Besen und Wischmopps, Vikan, 29357, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Handles & Mop Handles
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 16,48*
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 16,70*
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 16,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,97*
€ 28,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG
617
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.