Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Kunststoff Eimer mit Griff Orange 6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Kunststoff Eimer mit Griff Orange 6L
Vikan Kunststoff Eimer mit Griff Orange 6L
Artikel-Nr.:
     108EL-1766579
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56887
EAN/GTIN:
     5705020568879
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kapazität = 6L
Material = Kunststoff
Farbe = Orange
Griff = Ja

Dieser robuste 6-Liter-Eimer eignet sich für die Reinigung oder Lagerung von Zutaten und Lebensmitteln. Der Eimer hat einen breiten, tropffreien Auslauf, einen stabilen Edelstahlbügel, einen Handgriff an der Unterseite, der vom Boden abgehoben und für eine Vielzahl von Messgeräten kalibriert wird. Die flache Seite verhindert das Verschütten und hat eine eigene Wandhalterung, 16200 zur Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6L
Material:
Kunststoff
Farbe:
Orange
Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer acryl, haushaltseimer, haushaltseimer 6 l, 1766579, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, Vikan, 56887, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,85*
€ 15,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 15,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.