Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Weiß PP Flaschenbürste, Ø 90mm L. 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Weiß PP Flaschenbürste, Ø 90mm L. 430mm
Vikan Weiß PP Flaschenbürste, Ø 90mm L. 430mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1766569
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5381905
EAN/GTIN:
     5705022001015
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Durchmesser = 90mm
Länge = 430mm
Farbe = Weiß
Borstenlänge = 32mm
Borstenmaterial = PP

Hergestellt ohne Verbindung zwischen Griff und Bürstenkopf, entfernt die Bürste übliche Schmutz-/Lebensmitteltypen. Bei der Reinigung sind es die Bürstenfadenspitzen, die den größten Teil der Reinigung übernehmen. Der Bürstenkopf verfügt über extra steife Filamente an der Vorderseite, die eine schnellere und effektivere Reinigung ermöglichen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
90mm
Länge:
430mm
Farbe:
Weiß
Borstenlänge:
32mm
Borstenmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Klobürste, Randreinigungsbürste, Toilettenbürste, Urinalbürste, WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan flaschenbürste, babyflaschenbürste, klobürste durchmesser 90mm, 1766569, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Flaschenbürsten, Vikan, 5381905, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Bottle Brushes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,84*
€ 12,20*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 12,34*
8 Tage
12
€ 25,00*
ab € 9,65*
€ 14,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.