Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / M12 Stecker gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin PXP konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / M12 Stecker gerade, Länge 1m
Bulgin PXP konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / M12 Stecker gerade, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1766437
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPTPU12FIM08XFI010PU
EAN/GTIN:
     5059041389822
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
Sensorkabel
Serie = PXP
Aderzahl = 8
Mantelfarbe = Blaum
Steckverbinder 1 = M12
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kodierung = X
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 0,5 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +85°C

Mit einem hohen Maß an mechanischer und elektrischer Stabilität bieten die M12X-Codiersteckverbinder von Bulgin eine kostengünstige und flexible Anschlusslösung für Installationen vor Ort, die dazu beiträgt, Ausfallzeiten in der Prozesskontrolle, Fertigungsautomatisierung und industriellen Messtechnik zu reduzieren.M12 Serie X Code TPU Flex-Inline zu Flex-Inline umspritzter Kabelstecker 8-poliger Stecker vorverdrahtet mit 1M PU-Mantel KabelM12 Serie umspritzte flexible Inline-Steckverbinder Wasser- und staubdicht im gesteckten Zustand mit kompatiblem Steckverbinder Stift oder Buchse 3, 4, 5, 8, 12-polig (3,12-polig sind A-Code, 4-polig sind A-Code oder D-Code, 5-polig sind A-Code oder B-Code, 8-polig sind A-Code oder X-Code) Leiterplatten-Anschlussklemmen Wahl der Befestigungsmuttergrößen, je nach Artikelcode Auswahl an separat erhältlichen Verschlusskappen zur Aufrechterhaltung der IP-Schutzart von nicht gesteckten Steckverbindern Passend zu den Inline-Flex-Body- und Flex-Body-Steckverbindern der Serie M12, je nach Artikelcode
Weitere Informationen:
Serie:
PXP
Aderzahl:
8
Mantelfarbe:
Blaum
Steckverbinder 1:
M12
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kodierung:
X
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
0,5 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, profinet kabel 1m, profinet buskabel, 1766437, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Bulgin, PXPTPU12FIM08XFI010PU, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,97*
€ 67,59*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 45,97*
€ 67,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,03*
€ 72,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FBF08ASCPG9
ab € 31,09*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FIM08ASCPG9
ab € 34,76*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12RAF08ASTPG9
ab € 18,28*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FBF08ASTPG9
ab € 16,63*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FIM08ASTPG9
ab € 17,92*
Zubehör
Bulgin
BOX1M1205MA05M805F
ab € 182,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.