Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin PXP konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 1m
Bulgin PXP konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1766415
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPTPU12FBF08XFB010PU
EAN/GTIN:
     5059041394284
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
Sensorkabel
Serie = PXP
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Länge = 1m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kodierung = X
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 0,5 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -25°C

Mit einem hohen Maß an mechanischer und elektrischer Stabilität bieten die M12X-Codiersteckverbinder von Bulgin eine kostengünstige und flexible Anschlusslösung für Installationen vor Ort, die dazu beiträgt, Ausfallzeiten in der Prozesskontrolle, Fertigungsautomatisierung und industriellen Messtechnik zu reduzieren.M12 Serie X Code TPU Flex-Gehäuse zu Flex-Gehäuse umspritzter Kabelstecker 8-poliger Stecker vorverdrahtet mit 1M PU-Mantel KabelM12 Serie Umspritzte Flex-Steckverbinder Wasser- und staubdicht im gesteckten Zustand mit kompatiblem Steckverbinder Stift oder Buchse 3, 4, 5, 8, 12-polig (3,12-polig sind A-Code, 4-polig sind A-Code oder D-Code, 5-polig sind A-Code oder B-Code, 8-polig sind A-Code oder X-Code) Leiterplatten-Anschlussklemmen Wahl der Befestigungsmuttergrößen, je nach Artikelcode Auswahl an separat erhältlichen Verschlusskappen zur Aufrechterhaltung der IP-Schutzart von nicht gesteckten Steckverbindern Passend zu den Inline-Flex-Body- und Flex-Body-Steckverbindern der Serie M12, je nach Artikelcode
Weitere Informationen:
Serie:
PXP
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Länge:
1m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kodierung:
X
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
0,5 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, profinet kabel 1m, profinet buskabel, 1766415, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Bulgin, PXPTPU12FBF08XFB010PU, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,40*
€ 45,84*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,11*
€ 46,83*
€ 5,90*
ab € 34,32*
€ 61,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FBF08ASCPG9
ab € 31,12*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FIM08ASCPG9
ab € 34,77*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12RAF08ASTPG9
ab € 18,26*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FBF08ASTPG9
ab € 16,64*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FIM08ASTPG9
ab € 17,92*
Zubehör
Bulgin
BOX1M1205MA05M805F
ab € 182,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.