Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1765811 Herst.-Nr.: CDP2HD4K60 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Länge = 93mm Video-Anschlusstyp = HDMIHz
USB-C-auf-HDMI-Adapter CDP2HD4K60 Mit diesem USB-C™-HDMI®-Adapter können Sie HDMI-Video und -Audio über ein USB-Gerät Typ-C™ ausgeben, wie z. B. ein mit einem USB-C ausgestattetes MacBook, mit Unterstützung für Ultra HD 4K bei 60 Hz. Dieser Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal durchlassen, und er ist außerdem kompatibel mit 3er-Anschlüssen von Thunderbolt™. Ultra-HD-4K-Auflösung bei 60 Hz Mit diesem Adapter können Sie die in Ihrem USB-C-Anschluss integrierten Videofunktionen bündeln, um die erstaunliche Qualität von UHD auf Ihrem 4K-60-Hz-Display genießen zu können. Dadurch wird Multitasking bei der Arbeit an ressourcenintensiven Anwendungen vereinfacht. Mit diesem Adapter können Sie eine Ausgangsauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz erreichen, die sich perfekt für die Ausführung hochauflösender Aufgaben wie 4K-Videoausgabe eignet. Darüber hinaus ist der Adapter abwärtskompatibel mit 1080p-Displays, sodass er sich großartig als Zubehör für Anwendungen in Privathaushalten, im Büro oder anderen Arbeitsplätzen eignet. Optimale Mobilität Dieser USB Typ-C-Videoadapter ist sehr mobil einsetzbar, hat geringe Abmessungen und ist in Leichtbauweise ausgeführt. Der Adapter ist das perfekte Zubehör für Ihr neues schlankes USB-C-Gerät, passt mühelos in Ihre Laptoptasche oder Tragetasche und eignet sich daher hervorragend für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro. Problemloser Abschluss mit USB Typ C Mit diesem Adapter können Sie den vielseitigen USB-C-Anschluss Ihres tragbaren Geräts optimal nutzen. USB-C ist ein umkehrbarer Steckverbinder, sodass es egal ist, in welche Richtung er gesteckt wird. Gleich der erste Steckversuch ist erfolgreich, sodass keine weiteren Versuche für den Anschluss eines Displays oder Projektors an Ihren Laptop notwendig sind und Sie bei Präsentationen und Vorträgen nicht weiter abgelenkt werden. • Der CDP2HD4K60 bietet 2 Jahre StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen Support. Eigenschaften und Vorteile • Kompatibel zum 3er-Anschluss von Thunderbolt • Unterstützung für 7.1-Audio • Ausführen ressourcenintensiver Anwendungen auf 4K-Displays bei 60 Hz • Maximale Mobilität mit geringer Baugröße und Leichtbauweise • Störungsfreie Verbindung mit dem umkehrbaren USB-C-Steckverbinder Anwendungen • Nehmen Sie den Adapter mit auf Reisen, um jeden beliebigen HDMI-Monitor, Fernseher oder Projektor anzuschließen. • Verbinden Sie Ihr BYOD MacBook oder Chromebook™ in der Firma mit einem dort vorhandenen HDMI-Display. • Schließen Sie ein HDMI-Display an Ihren USB-C-Laptop an und verwenden Sie dieses als Zweitmonitor. Was ist im Lieferumfang enthalten? • USB-C-auf-HDMI-Adapter Anmerkung: Ihr mit USB-C ausgerüstetes Gerät muss Video unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren Weitere Informationen:  |  | Länge: | 93mm | Video-Anschlusstyp: | HDMIHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, CDP2HD4K60, 1765811, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, StarTech.com, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 19,52* | € 26,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 19,91* | € 27,41* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,87* | € 28,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,40* | € 29,15* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 21,10* | € 29,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|