Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT502 Metallband Aluminiumband nichtleitend, Stärke 0.03mm, 50mm x 45m, -20°C bis +110°C, Haftung 3,6 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-176573
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Gesamtstärke = 0.07mm
Folienstärke = 0.03mm
Breite = 50mm
Länge = 45m
Leitfähigkeit = Nichtleitend
Haftfestigkeit = 3,6 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 12N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +110°C
Temperaturbeständigkeit min. = -20°C
Modellnummer = AT502
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.07mm
Folienstärke:
0.03mm
Breite:
50mm
Länge:
45m
Leitfähigkeit:
Nichtleitend
Haftfestigkeit:
3,6 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
12N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+110°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20°C
Modellnummer:
AT502
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50x100mm, alu klebeband, advance tapes aluband, 176573, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Advance Tapes, AT502, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1468961
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.