Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin Technology Corporation, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763227
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805B472K500CT
EAN/GTIN:
     5059045287735
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1763227, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Walsin Technology Corporation, 0805B472K500CT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0164*
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0306*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0129*
€ 0,1449*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.