Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin Technology Corporation, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 47pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763066
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0201N470J500CT
EAN/GTIN:
     5059045292265
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Entstörklasse = Class I
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Entstörklasse:
Class I
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1763066, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Walsin Technology Corporation, 0201N470J500CT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.