Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin Technology Corporation, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 10pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1763022
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0201N100J500CT
EAN/GTIN:
     5059045817963
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1763022, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Walsin Technology Corporation, 0201N100J500CT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
€ 5,90*
ab € 0,00102*
€ 0,00148*
1 Tag
60000
15000
€ 14,99*
ab € 0,00265*
€ 0,0041*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0154*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0154*
€ 0,0183
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,0129
pro Stück
ab 500000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0201JRNPO9BN100
ab € 0,00265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.