Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin Technology Corporation, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762991
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0201B102K500CT
EAN/GTIN:
     5059045505266
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Entstörklasse = Class II
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Entstörklasse:
Class II
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1762991, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Walsin Technology Corporation, 0201B102K500CT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
15000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00264*
100
€ 5,90*
ab € 0,00077*
€ 0,0071*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,0165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,014
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0201KRX7R9BB102
ab € 0,00264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.