Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden MachFlex YY Steuerkabel, 3-adrig x 0,75 mm² Grau, 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762317
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3GB-BC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = MachFlex
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Kabelprofil = Mehrleiter
Außendurchmesser = 5.4mm
Mantelmaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V, 500 V

Die Maschinen werden aufgrund spezieller Anforderungen von Endverbrauchern und Kunden stark systemisiert, kleiner und kompakter. Diese fordern Maschinenbauer heraus, die wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig eine robuste Leistung für ihre Maschine sicherstellen müssen.Flexible Leiter-, Isolations- und Mantelmaterialien Ölbeständig Großer fester Temperaturbereich (–40 °C bis +80 °C) Gute Abschirmungseffektivität Gutes Sonnenlicht (UV) und chemikalienbeständig Umweltfreundliche Kabel Präzisionssteuerungssensoren Mehrachsige Bewegungssteuerung Temperaturregler Bedientafeln Maschinelle Schneidwerkzeuge Zusatzgeräte Motordrehzahlregler Produktionsmaschinen Blattwinkelverstellung (WT) Steuer- und Instrumentationsschaltungen Verschiedene Leitergrößen von 0,14 mm² bis 35,00 mm² Leiter aus reinem Kupfer PVC-Isolierung und Ummantelung/Ummantelung Spannung (Uo/U) = 300/500 V Verschiedene Isolations- und Mantelfarben Trommelverpackung
Weitere Informationen:
Serie:
MachFlex
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Kabelprofil:
Mehrleiter
Außendurchmesser:
5.4mm
Mantelmaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V, 500 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, steuerkabel 3g0,75, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 1762317, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Belden, 3GBBC50, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,8774*
€ 1,081*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,86*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 18,02*
€ 28,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9712*
€ 1,15573
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,9492*
€ 1,12955
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,9316*
€ 1,1086
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,9158*
€ 1,0898
pro Meter
ab 1500000 Meter
€ 0,8774*
€ 1,04411
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 54,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.