Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton RFID-Kennzeichnungen Typ RFID-Cradle Wireless


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762223
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01472 RFID CRADLE-TPU-YE
EAN/GTIN:
     5059039183135
Suchbegriffe:
Kabelbinder
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Gerätetyp = RFID-Cradle
Verbindungstyp = Wireless
Länge = 27.9mm
Breite = 19.8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

HellermannTyton RFIDDie HellermannTyton RFID ist eine Hochfrequenzkennzeichnung aus thermoplastischem Polyurethan und TPU-Material und eignet sich für den Einsatz im Salzwasserzustand mit einer Seite offen. Die mit einem HF-Transponder ausgestattete CRADLE kann mit standardmäßigen HellermannTyton Kabelbindern verwendet werden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 85 °C. Es verwaltet faster Daten im Vergleich zu einer Papierlösung.Eigenschaften und Vorteile• Ein Kabelbinderschlitz für die Standard-Kabelbinder von HellermannTyton mit einer Breite von bis zu 7,9 mm • klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierung • Das Datum auf dem RFID-Chip kann neu programmiert werden (HF), sodass kein Abfall entsteht • Flexible, kontaktlose Datenübertragung • Hochfrequenz (13,56 MHz) • Genauere Dokumentationsprozesse zur Vermeidung von menschlichen Fehlern • wiederbeschreibbar • Robust und beständig gegen raue Umgebungen und Reinigungsprozesse • Gelbe Farbe für einfache Visual DetectionAnwendungen• Vertrieb und Mietservice sowie zur einfachen Verwaltung von Wartungs- und Reparaturroutinen. • Elektrische Inspektion • Bestand • Sicherheit • Serialisierung • Verfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen des RessourcenmanagementsZertifizierungen• HF
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
RFID-Cradle
Verbindungstyp:
Wireless
Länge:
27.9mm
Breite:
19.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelbinder polyamid gelb, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, 1762223, Automation, Sensoren, RFIDs, HellermannTyton, 15101472RFIDCRADLETPUYE, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,65*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 4,4365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 516,50*
€ 614,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 513,14*
€ 610,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 500,13*
€ 595,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 461,07*
€ 548,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 443,65*
€ 527,94
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.